IMPACT verbindingsstuk voor bits , aandrijving vierkantaandrijving 10 mm (3/8″) , aandrijving zeskantaandrijving 12,7 mm (1/2″)

Artikelnummer: NJ.237A
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
    Producttype Ratel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer NJ.237A
    EAN/GTIN 3148516545060
    Nummer fabrikant NJ.237A
    L-nummer L60130 5222

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

    Kenmerk:

    • A [″]: 1/2
    • d [″]: 1/2
    • d [mm]: 19
    • d1 [mm]: 19
    • L [mm]: 37
    • BA: BA.16A
    • Vierkant [″]: 3/8
    • GA: GA.15A
    • [g]: 40