IMPACT uitbreiding , aandrijving vierkantaandrijving 10 mm (3/8″) , uitgang vierkantaandrijving 10 mm (3/8″) , 75 mm

Artikelnummer: NJ.210A
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer NJ.210A
EAN/GTIN 3148516575982
Nummer fabrikant NJ.210A
L-nummer L60130 4060
Fabrikant Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • d [mm]: 19
  • L [mm]: 75
  • BA: BA.16A
  • GA: GA.15A
  • [g]: 95