Perslucht-slagmoersleutel ″Butterfly″ , Aluminium , Uitgang externe vierkantaandrijving 10 mm (3/8″)

Artikelnummer: NJ.1400F2
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
Producttype Schroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NJ.1400F2
EAN/GTIN 3148519280364
Nummer fabrikant NJ.1400F2
L-nummer L60130 7558

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geleidelijke, met één hand te bedienen omschakelaar
  • Dubbel slagmechanisme, aluminium behuizing
  • Vasthoudmechanisme met kogel
  • Gekartelde luchtaansluiting voor moeilijk bereikbare plaatsen, 3 vermogensregelaars
  • Werkmoment 120 Nm
  • Werkmoment 100 Nm
  • Toerentallen per minuut 660 cpm
  • Nullasttoerental 12. 000 omw/min
  • Werkdruk 6,2 bar
  • Gemiddeld luchtverbruik 48 l/min
  • Min. slangdiameter 10 mm - 3/8″
  • Vibratie 3,06 m/s²/a, 0,79 m/s²/K
  • Geluidsdruk 96 dB(A), geluidsniveau 107 dB(A)

Kenmerk:

  • H [mm]: 54
  • L [mm]: 140
  • L1 [mm]: 40
  • [kg]: 0,530