IMPACT bit , Serie 3 , Aandrijving buitenzeskant 12,7 mm (1/2″) , Uitgang Torx® T40

Artikelnummer: NEX.40A
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer NEX.40A
    EAN/GTIN 3148510340616
    Nummer fabrikant NEX.40A
    L-nummer L60130 5639

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voldoet aan TORX®-specificaties
    • Voor gebruik met handslagmoersleutels
    • Geconditioneerd

    Kenmerk:

    • A [mm]: 6,60
    • L [mm]: 50
    • Torx [Nr.]: T40
    • Nr.: T.40
    • [g]: 25