Rolstoel schaal Max 300 kg

Artikelnummer: MWA 300K-1M
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer MWA 300K-1M
EAN/GTIN 4045761193031
Nummer fabrikant MWA 300K-1M
L-nummer L40250 1173

Omschrijving

Omschrijving:

  • Fijnindicatie: Aflezing gedurende 5 sec 1 decimaal extra met en 1 druk op knop
  • Hold-functie: Bij onrustig staande of zittende patiënten wordt met behulp van het vastleggen van een gemiddelde waarde een stabiele weegwaarde bepaald en ‘bevroren’. Zo blijft er genoeg tijd over om aandacht aan de patiënt te besteden en vervolgens rustig het weegresultaat af te lezen
  • Standaard luchtbelwaterpas voor het exact nivelleren van de weegschaal
  • Uitermate geschikt voor het wegen van patiënten in rolstoelen dankzij het aan beide zijden oprijdbare weegplateau, de lage bouwhoogte
  • GLP/ISO-protocol, printen van weegwaarden, BMI enz. met datum en tijdstip. FLP-/GMP-conform printformulier in de talen DE, GB, FR, alleen in combinatie met interfacekabel RS-232
  • BMI-functie voor het bepalen van ondergewicht/normaal gewicht/overgewicht
  • KERN CFS-A01 en printer YKB-01N
  • Het grote stalen weegplateau is ideaal voor het wegen van patiënten met adipositas
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen
  • Approved as a medical device in accordance with 93/42/EEC
  • De twee oprijplaten en de beugel kunnen heel makkelijk, in een handomdraai bijv. voor het transport worden ingeklapt
  • Kalibratieklasse III (kalibratie optioneel)
  • Medische goedkeuring volgens 93/42/EEG
  • Bijzonder geschikt voor het wegen van patiënten in een rolstoel, dankzij het lage platform dat aan beide zijden toegankelijk is
  • De grote weegplaat van staal is ook ideaal voor het wegen van patiënten in het obesitasbereik
  • In het geval van onrustige staande of zittende patiënten wordt een stabiele gewichtswaarde bepaald via middeling en ″bevroren″. Zo blijft er voldoende tijd over om u op de patiënt te concentreren en het gewicht in alle rust af te lezen
  • een waterpas voor een nauwkeurige nivellering van de weegschaal is standaard
  • de twee oprijplaten en de steunbeugel kunnen gemakkelijk worden ingeklapt, bijv. voor transport, in slechts enkele stappen. BMI-functie voor het bepalen van ondergewicht/normaal gewicht/overgewicht
  • batterij- en netvoeding mogelijk, batterijvoeding optioneel
  • fijne weergave: door een toets in te drukken kan de afleesbaarheid [d] gedurende 5 s met 1 cijfer worden verhoogd
  • GLP/ISO-protocol, afdruk van gewichtswaarde, BMI enz. met datum en tijd. FLP/GMP-conforme afdrukvorm in de talen , alleen in combinatie met KERN en printer
  • beschermende werkkap inbegrepen
  • Batterij- en netvoeding mogelijk, accuvoeding normaal

Kenmerk:

  • Externe netadapter standaard
  • Kabellengte afleesinrichting ca. 3 m
  • Nettogewicht ca. 70 kg
  • Batterijvoeding mogelijk, 6×1.5 V AA, niet inbegrepen, bedrijfsduur voor max. 20 h
  • Totale afmetingen, zonder steunbeugel B×D×H 995×945×40 mm
  • Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting, Cijferhoogte 25 mm
  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 200×130×60 mm