Omschrijving:
De Modaflame Rain Multi Norm Arc Jack is gemaakt van hoogwaardige stoffen en trims. Ontworpen om de hoogst mogelijke bescherming te bieden voor Hi-Vis, vlambestendige, chemische, antistatische, waterdichte en ARC-geclassificeerde eigenschappen te combineren. Door gebruik te maken van een modern ergonomisch ontwerp, heeft deze jas een geweldige pasvorm.
Kenmerk:
- Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
- Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
- Binnenzakken als veilige opbergplek
- FR katoenen voering voor extra warmte en comfort
- Voorgevormde mouwen voor verbeterde bewegingsvrijheid
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen
- Antistatisch
- 9 opbergzakken
- Afneembare capuchon
- Interactieve rits voor meer functionaliteit
- Premium vlamvertragende reflecterende striping
- Getapete naden bieden extra bescherming
- Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
- Stijlvolle contrast kleuren
- Vlam bestendige ritssluiting
- CE gecertificeerd
- CE-CAT III
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 32 CAL/CM² )
- EN 13034 Type 6
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X
Materiaal:
Shell-stof: Modaflame Regen+ HV: 98% Polyester, 2% Koolstofvezel, PU-coating, gebonden aan 60% Modacryl, 40% Katoen
Shell samenstelling: 98% Polyester, 2% Koolstofvezel, PU-coating, gebonden aan 60% Modacryl, 40% Katoen
Voering: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Voering samenstelling: 100% Katoen Vlam Vertragende Voering
Shell gewicht gm: 350
Shell gewicht oz: 10
Voering gewicht gm: 170
Voering gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;