Staande hulp weegschaal Max 300 kg; 400 kg

Artikelnummer: MTA 400K-1M
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
Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer MTA 400K-1M
EAN/GTIN 4045761193017
Nummer fabrikant MTA 400K-1M
L-nummer L40250 2698

Omschrijving

Omschrijving:

  • Approved as a medical device in accordance with 93/42/EEC
  • BMI-functie voor het bepalen van ondergewicht/normaal gewicht/overgewicht
  • Heel makkelijk te betreden plateau dankzij de lage bouwhoogte van slechts 30 mm
  • Praktisch tweede display op de achterzijde van de weegschaal, waardoor goed afleesbaar door patiënt en arts of verplegend personeel
  • Hold-functie: Bij onrustig staande of zittende patiënten wordt met behulp van het vastleggen van een gemiddelde waarde een stabiele weegwaarde bepaald en ‘bevroren’. Zo blijft er genoeg tijd over om aandacht aan de patiënt te besteden en vervolgens rustig het weegresultaat af te lezen
  • Standaard luchtbelwaterpas voor het exact nivelleren van de weegschaal
  • Ergonomische afleesinrichting met grote toetsen en helder -scherm voor het gemakkelijk invoeren en aflezen van patiëntwaarden zoals de lengte voor het berekenen van de BMI
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen
  • Ideaal voor verzorgingshuizen, geriatrische afdelingen, afdelingen voor interne geneeskunde, enz
  • Groot stavlak voor optimale stabiliteit van de patiënt, hygiënisch en makkelijk te reinigen
  • Dankzij de stabiele constructie kunnen patiënten die slecht ter been en zwak zijn goed staan en nauwkeurig gewogen worden
  • Batterij- en netvoeding mogelijk, accuvoeding normaal
  • Kalibratieklasse III (kalibratie optioneel)
  • Medische goedkeuring volgens 93/42/EEG
  • Ideaal voor verpleeghuizen, geriatrische afdelingen, interne geneeskunde en nog veel meer
  • De stabiele ondersteuningsconstructie maakt het mogelijk dat zwakke en zwakke patiënten veilig kunnen staan en tegelijkertijd hun gewicht nauwkeurig kunnen bepalen
  • Groot loopvlak, voor optimale stabiliteit van de patiënt, hygiënisch en gemakkelijk te reinigen
  • Bijzonder gemakkelijk op het plateau te stappen door de geringe bouwhoogte van slechts 30 mm
  • Waterpas voor exacte nivellering van de weegschaal als standaard
  • Voor onrustig staande of zittende patiënten wordt een stabiele gewichtswaarde bepaald en ″bevroren″ door middeling. Zo blijft er voldoende tijd over om de patiënt bij te staan en dan op het gemak de gewichtswaarde af te lezen
  • Praktisch tweede display op de achterkant van de weegschaal, daardoor gemakkelijk afleesbaar voor de patiënt en de arts of het verplegend personeel
  • BMI-functie voor het bepalen van ondergewicht/normaal gewicht/overgewicht
  • Ergonomisch evaluatieapparaat met groot toetsenbord en contrastrijk display voor het gemakkelijk invoeren en aflezen van patiëntwaarden, zoals de lengte voor het berekenen van de BMI
  • Batterij- en netvoeding mogelijk, batterijvoeding optioneel
  • Beschermende werkkap bij de levering inbegrepen;

Kenmerk:

  • Afmetingen weegoppervlak B×D 600×600 mm
  • Nettogewicht ca. 42 kg
  • Totale afmetingen BxDxH 780×680×68 mm
  • Batterijvoeding mogelijk, 6×1.5 V AA, niet inbegrepen, bedrijfsduur voor max. 20 h
  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 200×55×128 mm
  • Afmetingen weegoppervlak BxDxH 780×680×68 mm
  • Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting, Cijferhoogte 25 mm
  • Externe netadapter standaard