Mechanische maatstok 6,5 - 100 cm

Artikelnummer: MSC 100
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Liniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer MSC 100
EAN/GTIN 4045761194717
Nummer fabrikant MSC 100
L-nummer L40250 2738

Omschrijving

Omschrijving:

  • Medische goedkeuring volgens 93/42/EEG
  • Voor kleine kinderen tot max. 100 cm lichaamslengte
  • Meetbereik 6,5 cm - 100 cm
  • Schaalverdeling 1 mm
  • Aflezing op schaal met beweegbare, inklapbare aanslag
  • Robuust aluminium profiel
  • Ruimtebesparend opbergen door inklapbare aanslag
  • Totale afmetingen B×D×H 1020×290×50 mm
  • Nettogewicht ca. 0,70 kg
  • KERN MSC 100, € 105,-:
  • Approved as a medical device in accordance with 93/42/EEC
  • Voor kleuters tot max. 100 cm lichaamslengte
  • Meetbereik 6,5 cm - 100 cm, onderverdeling 1 mm
  • Aflezing op schaal met verschuifbare aanslag
  • Robuust aluminiumprofiel
  • Ruimtebesparend opbergen omdat de aanslag inklapbar is
  • Totale afmetingen BxDxH 1020×290×50 mm
  • Nettogewicht ca. 0,70 kg