Personenweegschaal; Max 250 kg, d = 100 g

Artikelnummer: MPK 200K-1P
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer MPK 200K-1P
EAN/GTIN 4045761201989
Nummer fabrikant MPK 200K-1P
L-nummer L40250 1995

Omschrijving

Omschrijving:

  • Personenweegschaal met standaard voor comfortabele, ergonomisch geoptimaliseerde bediening
  • Dankzij het statief, dat vast met de weegschaal verbonden is, is de afleesinrichting makkelijk te bedienen en kan het display ook bij ongunstige lichtverhoudigingen goed afleesbaar
  • Stabiel glazen weegplateau voor veiligheid en comfort
  • Gemakkelijk en hygiënisch te reinigen
  • Bijzonder vlakke constructie voor struikelvrij betreden
  • Zeer eenvoudige bediening: aanraken - instellen - aflezen
  • Geïntegreerde AUTO-OFF-functie om de batterijen te sparen
  • Eenheidomschakeling van kg naar lb mogelijk
  • Grote, contrastrijke display, vergemakkelijkt het aflezen
  • Levering in aantrekkelijke geschenkverpakking
  • Afstelprogramma CAL voor het instellen van de nauwkeurigheid d.m.v. een testgewicht

Kenmerk:

  • Groot LCD-display, Cijferstappen 28 mm
  • Afmetingen weegoppervlak BxDxH 350×350×45 mm
  • Totale afmetingen BxDxH 350×420×955 mm
  • Nettogewicht ca. 3,8 kg