Personenweegschaal met hoogtemeter

Artikelnummer: MPE 250K100HM
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer MPE 250K100HM
EAN/GTIN 4045761192997
Nummer fabrikant MPE 250K100HM

Omschrijving

Omschrijving:

  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen
  • Het model MPE-HM beschikt over een elegant in het statief verwerkte, uittrekbare lengtemeetlat met een meetbereik van
  • Groot oppervlak met antislip en slijtvast oppervlak van kunststof, voor optimale stabiliteit van de patiënt
  • en kind samen gewogen. Het gewicht van het kind wordt vervolgens direct op de display weergegeven. Bijzonder aangenaam voor kleine kinderen, die daardoor veilig en geborgen op de arm van de ouder kunnen worden gewogen
  • Veilige en tegen wegglijden beveiligde opstelling door in hoogte verstelbare rubberen pootjes
  • Kalibratieklasse III,III (kalibratie optioneel)
  • Medische goedkeuring volgens 93/42/EEG
  • Praktisch tweede display op de achterzijde van de weegschaal, dus gemakkelijk afleesbaar voor de patiënt en de arts of het verplegend personeel
  • Het model MPE-HM heeft een uitschuifbare maatmeetstaaf elegant geïntegreerd in de standaard, met een kunststof hoofdaanslag en een meetbereik van
  • Het ergonomisch geoptimaliseerde ontwerp en de robuuste constructie maken deze serie voorbestemd voor dagelijks gebruik in een professionele omgeving
  • Veilige en slipvrije positionering dankzij in hoogte verstelbare rubberen voetjes
  • Waterpas voor het exact waterpas stellen van de weegschaal als standaard
  • Groot loopvlak met anti-slip en slijtvast oppervlak van kunststof, voor optimale stabiliteit van de patiënt
  • Voor onrustig staande patiënten wordt een stabiele gewichtswaarde bepaald en ″bevroren″ door middeling. Zo blijft er voldoende tijd over om zich aan de patiënt te wijden en vervolgens in alle rust de gewichtswaarde af te lezen
  • moeder-kind-functie: het gewicht van de moeder dat door weging wordt vastgesteld, wordt met een druk op de knop op nul gezet. Dan worden moeder en kind samen gewogen. Het gewicht van het kind wordt nu direct op het display weergegeven. Bijzonder handig voor kleine kinderen, die veilig en zeker op de arm van de moeder kunnen worden gewogen
  • BMI-functie voor het bepalen van ondergewicht/normaal gewicht/overgewicht
  • fijne weergave: door op de knop te drukken kan de afleesbaarheid [d] gedurende 5 s met 1 cijfer worden verhoogd
  • gemakkelijk te vervoeren dankzij de twee geïntegreerde transportwielen
  • beschermhoes bij de levering inbegrepen
  • De ergonomisch verbeterde vorm en de robuuste uitvoering maken deze serie uitermate geschikt voor dagelijks gebruik in een professionele omgeving
  • Approved as a medical device in accordance with 93/42/EEC
  • Hold-functie: bij onrustig staande patiënten wordt met behulp van het vastleggen van een gemiddelde waarde een stabiele weegwaarde bepaald en ‘bevroren’. Zo blijft er genoeg tijd over om aandacht aan de patiënt te besteden en vervolgens rustig het weegresultaat af te lezen
  • Batterij- en netvoeding mogelijk, accuvoeding normaal
  • BMI-functie voor het bepalen van ondergewicht/normaal gewicht/overgewicht
  • Praktisch tweede display op de achterzijde van de weegschaal, waardoor goed afleesbaar door patiënt en arts of verplegend personeel
  • Makkelijk te transporteren dankzij de beide geïntegreerde transportwielen
  • Moeder-kind-functie: Het door weging bepaalde gewicht van de ouder wordt met een druk op de knop op nul gesteld. Daarna worden de ouder
  • Fijnindicatie: Aflezing gedurende 5 sec 1 decimaal extra met en 1 druk op knop
  • Standaard luchtbelwaterpas voor het exact nivelleren van de weegschaal

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 25 mm
  • Externe netadapter standaard
  • Afmetingen weegoppervlak BxDxH 365×360×80 mm
  • Nettogewicht ca. 12 kg
  • Gegevensinterface RS-232, standaard
  • Totale afmetingen BxDxH 365×570×2134 mm, met uitgeschoven lengtemeetlat
  • Batterijgebruik mogelijk, 6×1.5 V AA, exclusief, bedrijfsduur maximaal 20 h