Personenweegschaal; Max 250 kg, d = 200 g

Artikelnummer: MPD 200K-1EM
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
Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer MPD 200K-1EM
EAN/GTIN 4045761183391
Nummer fabrikant MPD 200K-1EM

Omschrijving

Omschrijving:

  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen
  • De bestseller voor medische praktijken, apotheken en ziekenhuizen: zeer tijdbesparend in het gebruik, gewoon aantippen, erop gaan staan, aflezen
  • Wat betreft constructie identiek aan MPD 250K100M maar zonder achtergrondverlichting en voedingsadapter, werkt alleen op batterijen, de gereduceerde resolutie levert een snellere weergavesnelheid op. Bijzonder scherp geprijsd!
  • Ergonomisch geoptimaliseerde vorm
  • Standaard luchtbelwaterpas voor het exact nivelleren van de weegschaal
  • Robuuste uitvoering voor het dagelijks gebruik in een professionele omgeving
  • Groot oppervlak met antislip en slijtvast oppervlak van kunststof, voor optimale stabiliteit van de patiënt
  • Gemakkelijk en hygiënisch te reinigen
  • Veilige en tegen wegglijden beveiligde opstelling door in hoogte verstelbare rubberen pootjes
  • Professionele personenweegschaal met ijking en medische goedkeuring
  • Approved as a medical device in accordance with 93/42/EEC

Kenmerk:

  • Nettogewicht ca. 9 kg
  • Afmetingen weegoppervlak BxDxH 365×360×80 mm
  • Inclusief batterijen, batterijen standaard 6×1.5 V AA
  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 200×130×60 mm
  • Groot display met achtergrondverlichting