Persoonlijke weegschaal; Max 300 g, d = 100 g

Artikelnummer: MPB 300K100
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
Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer MPB 300K100
EAN/GTIN 4045761097575
Nummer fabrikant MPB 300K100

Omschrijving

Omschrijving:

  • Personenweegschaal met BMI-functie en vrijstaande evaluatie-eenheid
  • Gemakkelijk en hygiënisch te reinigen
  • Veilig en tegen wegglijden beveiligde opstelling dankzij rubber voetjes
  • Hold-functie: bij onrustig staande patiënten wordt met behulp van het vastleggen van een gemiddelde waarde een stabiele weegwaarde bepaald en ‘bevroren’. Zo blijft er genoeg tijd over om aandacht aan de patiënt te besteden en vervolgens rustig het weegresultaat af te lezen
  • Eenvoudige en comfortabele 4-toetsbediening
  • BMI-functie voor het bepalen van ondergewicht/normaal gewicht/overgewicht
  • Wandhoudervoor de wandmontage van de afleesinrichting standaard
  • Batterij- en netvoeding mogelijk
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen

Kenmerk:

  • LCD-scherm, cijferhoogte 25 mm
  • Afmetingen weegoppervlak BxDxH 315×300×60 mm
  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 210×110×50 mm
  • Kabellengte afleesinrichting ca. 1,2 m
  • Batterijgebruik mogelijk, 6×1.5 V AA, exclusief, bedrijfsduur maximaal 170 h
  • Externe netadapter standaard
  • Nettogewicht ca. 4,6 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen