XXL-schuimmodule voor M4-lades met tangen

Artikelnummer: MODM.XXL5
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
    Producttype Hangkast

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer MODM.XXL5
    EAN/GTIN 3662424153075
    Nummer fabrikant MODM.XXL5

    Omschrijving

    Omschrijving:

    XXL-schuimmodule voor M4-lades met tangen

    Levering:

    • Magnetiseur (837)
    • Lange stiftsleutel met kogeleinde, 9 st. (83SH.JPAA)
    • Torx® stiftsleutel, 8 st. (89S.JP8A)
    • Handheld schroevendraaier met verwisselbare bladen, 5 st. (AEF.J1)
    • MICRO-TECH® Torx® handheld schroevendraaier (AEX.): T6 - T7 - T8
    • Schroevendraaier met sleuf 2,5mm (AT2. 5x75)
    • Schroevendraaier PROTWIST® sleuf (AT): 4 - 5,5mm
    • Schroevendraaier PROTWIST® sleuf kort (AT): 4 - 5,5mm
    • Schroevendraaier PROTWIST® kort Pozidrive® PZ2 (ATD2x35)
    • Schroevendraaier PROTWIST® Phillips® (ATP): PH0 - PH2 - PH3
    • Schroevendraaier PROTWIST® Phillips® kort (ATP): PH1 - PH2
    • Schroevendraaier PROTWIST® zeskant PZ2 (ATWDH2x125)
    • Schroevendraaier PROTWIST® Resistorx® (ATXR): TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40
    • Verwijderingsgereedschap voor ventielkernen (D.93 )
    • Schroevendraaier PROTWIST® Phillips® (ATP): PH 1x100 - 2x125mm
    • Schroevendraaier PROTWST® zeskant, sleuf (ATWH): 6,5x150 - 8x175mm
    • Schroevendraaier PROTWIST® Pozidrive®, PZ 2x125mm (ATP2x125)
    • Schroevendraaier PROTWIST® sleuf, 4x100mm (AT4x100)
    • Schroevendraaier PROTWIST® 2,5x75mm (AT3. 5x75)

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen