Schuimmodule - 1/4″ serie , Aandrijfelementen, Bits ED.1/EH.1/EP.1/ES.1/EX.1, Dopsleutels, Pinsleutels 83SH, Ratel , Inch maten , 44 st.

Artikelnummer: MODM.RL2U
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer MODM.RL2U
EAN/GTIN 3148519456295
Nummer fabrikant MODM.RL2U
L-nummer L60130 10734

Omschrijving

Omschrijving:

  • Module - dopsleutel 1/4″, 44-delig.

Levering:

  • Schakelratel 1/4″: RL.161
  • Schuifgreep 1/4″: R.120A
  • Verlengingen 1/4″: J4763 - R.209 - R.215
  • Sleutels 1/4″ serie R.E: 3/16″ - 7/32″ - 1/4″ - 9/32″ - 5/16″ - 11/32″ - 3/8″ - 13/32″ - 7/16″ - 1/2″ - 9/16″
  • Sleutels voor dopsleutels: 83SH.JP8AU
  • Sleutelsleutels 1/4″: R.236 A
  • Bits 1/4″ Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3
  • Bits 1/4″ Phillips®: PH1 - PH2 - PH3
  • Bits 1/4″ Slotted®: 4,5 - 6,5 mm
  • Sleutels 1/4″ binnenzeskant: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
  • Sleutels 1/4″ Resistorx®: TT15 - TT20 - TT25 - TT30 - TT40
  • Cardan-verbinding 1/4″: R.240A
  • Joint voor bits 1/4″: R.235
  • schuimmodule: PM.MODRL2U
  • stofdicht ratelmechanisme
  • dubbele afdichting
  • beproefde duurzaamheid: industriestof, zand, modder, spanen enz.