Sokmodule 1/4″, zeskant, metrisch - 52 delen - R.161B

Artikelnummer: MOD.R161-46
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
Producttype Hangkast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer MOD.R161-46
EAN/GTIN 3662424075995
Nummer fabrikant MOD.R161-46
L-nummer L60130 8731

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compatibel met het modulaire organisatiesysteem van FACOM:- Geschikt voor werkplaatswagens CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ en box MBOX.L. Bevat: 1 dichte heavy duty omkeerbare ratel 1/4″: R.161B.
  • 10 doppen 1/4″, zeshoekig, metrisch: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 2 verlengstukken 1/4″: L 55 mm (R.209) - L 150 mm (R.215).
  • 1 1/4″ cardan: R.240A.
  • 1 schuifgreep 1/4″: R.120A.
  • 1 schroevendraaier handvat 1/4″: R.236A.
  • 1 Adapter voor doppen 1/4″ met standaard veerring voor inserts 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 18 inserts - aandrijving 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
  • EP.1T voor Phillips® kruiskopschroeven: PH1 - PH2 - PH3.
  • ED.1T voor Pozidriv® kruiskopschroeven: PZ1 - PZ2.
  • ES.1T voor gleufkopschroeven: 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 voor metrische binnenzeskant schroeven: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
  • EXR.1 voor Resistorx® schroeven: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT30 - TT40.
  • 9 pinsleutels met kogelkop, metrisch, in set (83SH.JPAA): 83SH. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm.
  • 8 Torx® pinsleutels in set (89S.JP8A): T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45.
  • Hotgevormde plaat L (420 x 188 mm): PL.658.

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.