binnenzeskant module 1/4″, zeskant, inch - 36 onderdelen - R.161B

Artikelnummer: MOD.R161-1U
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
Producttype Hangkast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer MOD.R161-1U
EAN/GTIN 3662424076008
Nummer fabrikant MOD.R161-1U
L-nummer L60130 9004

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor het modulaire opbergsysteem van FACOM:- Past op CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ werkplaatstrolley en MBOX.L box. Bevat: 1 dichte heavy duty 1/4″ omkeerbare ratel: R.161B.
  • 10 doppen 1/4″, zeskant, inch maten: R. 3/16' - 7/32' - 1/4' - 9/32' - 5/16' - 11/32' - 3/8' - 13/32' - 7/16' - 1/2'.
  • 2 verlengstukken 1/4″: L 55 mm (R.209) - L 150 mm (R.215).
  • 1 1/4″ gimbal: R.240A.
  • 1 schuifgreep 1/4″: R.120A.
  • 1 schroevendraaier handvat 1/4″: R.236A.
  • 1 Adapter voor 1/4″ doppen met standaard veerring voor inserts 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 9 inserts - aandrijving 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
  • ED.1T voor Pozidriv® kruiskopschroeven: PZ1 - PZ2.
  • ES.1T voor schroeven met gleufkop: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 voor metrische binnenzeskant schroeven: 1/8' - 5/32' - 3/16' - 7/32'.
  • 9 korte binnenzeskant sleutels, imperiaal: 82H. 5/64' - 3/32' - 1/8' - 9/64' - 5/32' - 3/16' - 7/32' - 1/4' - 5/16' - 3/8'.
  • Hotgevormde plaat L (420 x 188 mm): PL.L13.

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.