Plastic module - IMPACT serie 5/16″ , bits ENH.2/END.2/ENP.2/ENX.2, verbindingsstuk, hand slagmoersleutel , 16-delig.

Artikelnummer: MOD.NS260
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
Producttype Hangkast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer MOD.NS260
EAN/GTIN 3148517321991
Nummer fabrikant MOD.NS260
L-nummer L60130 4345

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kunststof module - IMPACT serie 5/16″ , bits ENH.2/END.2/ENP.2/ENX.2, verbindingsstuk, handslagmoersleutel , 16-delig.

Levering:

  • Handslagmoersleutel 1/2″: NS.260A
  • IMPACT-aansluiting voor 5/16″ bits: NS.236A
  • IMPACT-bits 5/16″ serie ENH: 5 - 6 - 8 - 10 mm
  • IMPACT-bits 5/16″ serie END: PZ2 - PZ3
  • IMPACT-bits 5/16″ serie ENP: PH2 - PH3 - PH4
  • IMPACT-bits 5/16″ serie ENX: T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T55
  • Plastic inzetstuk: PL.380