Kunststof module - IMPACT serie 5/16″, 1/2″ , bits ENH.3/ENP.2/NEX.A, bussen NS.A , 29 st.

Artikelnummer: MOD.NS2
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
Producttype Hangkast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer MOD.NS2
EAN/GTIN 3148517320925
Nummer fabrikant MOD.NS2
L-nummer L60130 6085

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kunststof module - IMPACT serie 5/16″, 1/2″ , Bits ENH.3/ENP.2/NEX.A, Dopsleutel NS.A , 29 st.

Levering:

  • IMPACT-doppen 1/2″ serie NS.A: 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
  • Verbindingsstuk voor 5/16″ bits: NS.236A
  • Verbindingsstuk voor 1/2″ bits: NS.237A
  • IMPACT-bits 1/2″ serie 3 ENH: 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
  • IMPACT-bits 5/16″ serie 2 ENP: PH2 - PH3 - PH4
  • IMPACT-bits 1/2″ serie 3 NEX.A: T30 - T40 - T45 - T50 - T55
  • Kunststof inzetstuk: PL.623