Kunststof module - 1/4″, 5/16″ reeks , bits EH.2/EV.2/EX.2/EXR.1, connectoren , 44-pcs.

Artikelnummer: MOD.E41
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
Producttype Hangkast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer MOD.E41
EAN/GTIN 3148517311022
Nummer fabrikant MOD.E41
L-nummer L60130 3149

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kunststof module - 1/4″, 5/16″ serie , bits EH.2/EV.2/EX.2/EXR.1, connectoren , 44 stuks.

Kenmerk:

  • Inhoud: ED.101T-102T-103T - EH.104-105-106-107 - EH.204L-205L-206L-207L-208L-210L - EH.208-210 - EV.205L-206L-208L-210L - EV.206-208-210 - EX.230L-240L-245L-250L - EX.245-250-255
  • Montage voor: PL.621

Levering:

  • Bits 1/4″ serie ED.1T: PZ1 - PZ2 - PZ3
  • Bits 1/4″ serie EH.1: 4 - 5 - 6 - 7 mm
  • Bits 5/16″ serie EH.2L: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
  • Bits 5/16″ serie EH.2: 8 - 10 mm
  • Bits 5/16″ serie EV.2. L: M5 - M6 - M8 - M10
  • Bits 5/16″ Serie EV.2: M6 - M8 - M10
  • Bits 5/16″ Serie EX.2L: T30 - T40 - T45 - T50
  • Bits 5/16″ Serie EX.2: T45 - T50 - T55
  • Verbindingsstuk CDX® voor Bits 5/16″: SJ.236
  • Verbindingsstuk 1/4″ voor 1/4″ bits: R.235
  • Verbindingsstuk 1/2″ voor bits 5/16″: S.236
  • Plastic inzetstuk: PL.621