Plastic module - 65 serie , ratelringsleutel , 7 st.

Artikelnummer: MOD.65J7PB
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer MOD.65J7PB
    EAN/GTIN 3148517845893
    Nummer fabrikant MOD.65J7PB
    L-nummer L60130 10965

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Compatibel met het modulaire opbergsysteem FACOM: geschikt voor de werkplaatswagens CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL en JET+

    Kenmerk:

    • H [mm]: 40
    • L [mm]: 175
    • D [mm]: 418
    • [kg]: 1,2

    Levering:

    • Ratelringsleutel, 65-serie: 6x7- 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19 mm
    • Plastic inzetstuk: PL.608A

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen