Mechanische maatstang 30 - 80 cm

Artikelnummer: MBA-A01
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
Producttype Precisie-lengtemeetapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer MBA-A01
EAN/GTIN 4045761216327
Nummer fabrikant MBA-A01

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuuste constructie
  • Compacte afmetingen
  • Hygiënisch en eenvoudig te reinigen
  • Voor baby's tot max. 80 cm lichaamslengte
  • Meetbereik 30 cm - 80 cm 11,8-31,5 inch
  • Schaalverdeling 0,1 cm 0,04 inch
  • Aflezen op schaal met beweegbare, intrekbare aanslag
  • Grote aanslagvlakken vergemakkelijken de bediening (aanbrengen, verplaatsen, aflezen)
  • Totale afmetingen B×D×H 850×240×60 mm
  • Nettogewicht ca. 0,40 kg
  • KERN MBA-A01, € 90,-:
  • Compacte afmetingen
  • Gemakkelijk en hygiënisch te reinigen
  • Voor babys tot max. 80 cm lichaamslengte
  • Meetbereik 30 cm - 80 cm 11,8-31,5 inch, onderverdeling 0,1 cm (0,04 inch)
  • Aflezing op schaal met verschuifbare, inklapbare aanslag
  • Grote aanslagvlakken vergemakkelijken het gebruik (aanleggen, verschuiven, aflezen)
  • Totale afmetingen max. B×D×H 850×240×60 mm
  • Nettogewicht ca. 0,40 kg