Houten steel voor vijlen, raspen , Ø 28 mm , 110 mm lang

Artikelnummer: MAN.2
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
Producttype Werkplaatsvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer MAN.2
EAN/GTIN 3148516291103
Nummer fabrikant MAN.2
L-nummer L60130 6522

Omschrijving

Omschrijving:

  • Handvatten van geglazuurd hout met ring van vernikkeld staal
  • Wordt per stuk geleverd

Kenmerk:

  • d [mm]: 28
  • L [m]: 110
  • L [mm]: 110
  • [g]: 40