Houten steel voor vijlen, raspen , Ø 34 mm , 132 mm lang

Artikelnummer: MAN.0
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
Producttype Werkplaatsvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer MAN.0
EAN/GTIN 3148516290502
Nummer fabrikant MAN.0
L-nummer L60130 10111

Omschrijving

Omschrijving:

  • Handvatten van geglazuurd hout met ring van vernikkeld staal
  • Wordt per stuk geleverd

Kenmerk:

  • d [mm]: 34
  • L [m]: 132
  • L [mm]: 132
  • [g]: 55