Momentsleutel met vierkantaandrijving M.200EA en afneembare ratel M.151 , 500 - 2500 Nm

Artikelnummer: M.201B
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer M.201B
EAN/GTIN 3148515082566
Nummer fabrikant M.201B
L-nummer L60130 1312

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nauwkeurigheid: ± 4% van de aangegeven waarde
  • Twee afleesschalen: Nm en lbf-ft
  • Wegmeter met grote diameter
  • Licht signaal wanneer aanhaalmoment is bereikt
  • Cilindrische aansluiting, diameter 30 mm
  • Genummerd, geleverd met kalibratiecertificaat

Kenmerk:

  • L [mm]: -
  • L1 [mm]: 724
  • L1 x L2 [mm]: 724
  • Box: BT.102
  • Kracht [lbf.ft]: 300 - 1800
  • Kracht [N.m]: 500 - 2500
  • Vierkant: M.200 EA
  • Vierkant [″]: 1
  • Sleutel: M.200DB
  • Ratchets: M.151
  • Schacht: -
  • Insert: PL.549
  • [kg]: 18,000