Momentsleutel voor hoge koppels , 500 - 2500 Nm

Artikelnummer: M.200DB
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
    Producttype Momentsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer M.200DB
    EAN/GTIN 3148510325033
    Nummer fabrikant M.200DB
    L-nummer L60130 78

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Nauwkeurigheid: ± 4% van de aangegeven waarde
    • Twee afleesschalen: Nm en lbf-ft
    • Wegmeter met grote diameter
    • Licht signaal wanneer aanhaalmoment is bereikt
    • Cilindrische aansluiting, diameter 30 mm
    • Genummerd, geleverd met kalibratiecertificaat

    Kenmerk:

    • L [mm]: 724
    • Kracht [lbf.ft]: 300 - 1800
    • Kracht [N.m]: 500 - 2500
    • Gemeten spoed [lbf.ft]: 100
    • Gemeten spoed [N.m]: 100
    • [kg]: 5,70