Momentsleutel met vierkantaandrijving M.200EA , 2 schaalverdelingen , 500 - 2500 Nm

Artikelnummer: M.200B
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer M.200B
EAN/GTIN 3148515082115
Nummer fabrikant M.200B
L-nummer L60130 6308

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nauwkeurigheid: ± 4% van de aangegeven waarde
  • Twee afleesschalen: Nm en lbf-ft
  • Wegmeter met grote diameter
  • Licht signaal wanneer aanhaalmoment is bereikt
  • Cilindrische aansluiting, diameter 30 mm
  • Genummerd, geleverd met kalibratiecertificaat

Kenmerk:

  • L1 [mm]: 724
  • L1 x L2 [mm]: 724
  • Kist: BT.102
  • Kracht [lbf.ft]: 300 - 1800
  • Kracht [N.m]: 500 - 2500
  • Vierkant: M.200 EA
  • Vierkant [″]: 1
  • Sleutel: M.200DB
  • Schacht: -
  • Inzet: PL.549
  • [kg]: 13,00