Gatzaag hardmetaal 108 mm

Artikelnummer: LXAH3414
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
    Producttype Gatzaag

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer LXAH3414
    EAN/GTIN 885911629812
    Nummer fabrikant LXAH3414
    L-nummer L51190 352

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Gatzaag hardmetaal CTHS 4 1/4 108 mm
    • Gatzaag met hardmetalen punt - extreem duurzame en duurzame hardmetalen gatzaag voor het boren van gaten in hout, door spijkers doorboord hout, staal, roestvrij staal, gietijzer en andere abrasieve materialen
    • Tot 50x langere levensduur (in directe vergelijking met LENOX bi-metalen gatzagen voor gietijzer)
    • Hoogwaardige hardmetalen segmenten zijn op de tanden gelast, voor een grotere duurzaamheid en om de tanden te beschermen tegen scheuren
    • Extreem veelzijdig - agressieve tanden snijden door hout, met spijkers geïmpregneerd hout, staal, roestvrij staal, gietijzer, vezelcement en gipsplaten
    • SPEED SLOT® - grote uitsparing over de gehele lengte biedt talrijke aangrijpingspunten en maakt een snelle en eenvoudige kernverwijdering mogelijk

    Inhoud:

    1 Stuk

    Levering:

    • Gatzaag hardmetaal 108mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen