Dames Hi-Vis Winterjack Orange XS R

Artikelnummer: LW74ORRXS
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
Artikelnummer LW74ORRXS
EAN/GTIN 5036108354450
Nummer fabrikant LW74ORRXS

Omschrijving

Omschrijving:

Dit dames Hi-Vis winterjack is heerlijk warm en comfortabel dankzij de gevoerde voering. De vorm van de reflecterende striping zorgt ervoor dat het jack een moderne gestroomlijne uitstraling heeft. Dit jack is gemaakt van sterk oxford doek, is voorzien van een iets langer rugpand, verstelbare manchetten en een afneembare capuchon. Zeer geschikt om in zeer uiteenlopende omstandigheden te dragen.

Kenmerk:

  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • EN342 Bescherming tegen koude tot -40°C
  • Zakken met rits
  • Gevoerd voor extra thermische isolatie
  • Verlengd achterpand voor meer bescherming
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Raglan mouwen voor een comfortabele pasvorm
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Afsluitende rits stormflap voor extra bescherming
  • Verdekte telefoonzak
  • 4 opbergzakken
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Verdekte afneembare capuchon
  • Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
  • Vrouwen model
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.345 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Materiaal:

Shell-stof: 300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Shell samenstelling: 300D Industry: 100% Polyester 300D Oxford, Vuilafstotende finish, dubbele PU-coating
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Vulling gewicht gm: 170
Vulling gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen