Standaard Dames jas White XXL R

Artikelnummer: LW63WHRXXL
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten

op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer LW63WHRXXL
EAN/GTIN 5036108179138
Nummer fabrikant LW63WHRXXL
L-nummer L01840 423

Omschrijving

Omschrijving:

Stijlvol en praktisch. Deze standaard damesjas met verdekte drukknoopsluiting biedt de hele dag maximaal comfort. Geschikt voor uiteenlopende werkzaamheden. Kenmerken zijn de enkele borstzak, twee zijzakken en perfecte pasvorm.

Kenmerk:

  • Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
  • Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
  • 3 opbergzakken
  • Twee opgezette zakken
  • Vrouwen model

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell beschrijving: Gemaakt van 65% polyester, 35% katoen, garandeert Kingsmill™-stof hoge prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, is kleurvast en alle kenmerken die je van een moderne werkkledingdoek mag verwachten .
Shell gewicht gm: 210
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen normaal; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen