Stretch Klassieke Tuniek Hamilton Blue XXL R

Artikelnummer: LW17HBRXXL
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten

op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer LW17HBRXXL
EAN/GTIN 5036108350902
Nummer fabrikant LW17HBRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Deze tuniek is vernieuwd met een lichtgewicht stretch twill stof, strakke moderne design kenmerken en een flatterende pasvorm. Het comfort van dit kledingstuk wordt verder verhoogd door het actie rugontwerp en de ritssluiting aan de voorkant.

Kenmerk:

  • 2-weg twill stretchdoek voor bewegingsvrijheid en extra comfort
  • Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
  • 3 opbergzakken
  • Verdekte schaarzak
  • Ritssluiting voorzijde
  • Waterdichte zak voor veilig opbergen
  • Vrouwen model

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan
Shell samenstelling: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan
Shell gewicht gm: 145
Shell gewicht oz: 4
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen normaal; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen