Gordel met dubbele karabijnhaak voor FACOM SLS systeem , 1200 mm lang , max. belasting 6 kg

Artikelnummer: LAN1.2
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
    Artikelnummer LAN1.2
    EAN/GTIN 3662424028571
    Nummer fabrikant LAN1.2
    L-nummer L60130 9675

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Riem voor het vasthaken van gereedschap uit de FACOM SLS-serie aan de riem
    • 2 karabijnhaken van roestvrij staal, 80 mm, met borgschroef
    • De riem is bijzonder geschikt voor het vasthaken van zwaar gereedschap aan de riem of aan externe dragers (ladder, steiger, liftkooi). Met deze riem kunnen zware gereedschappen optimaal worden vastgezet.
    • Lengte van de gespannen riem zonder karabijnhaak: 1,20 m
    • Riembreedte: 18 mm
    • Toelaatbare nominale belasting: 6 kg