Riem met dubbele karabijnhaak voor FACOM SLS systeem , 200 mm lang , max. belasting 4 kg

Artikelnummer: LAN0.2
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
Artikelnummer LAN0.2
EAN/GTIN 3662424028564
Nummer fabrikant LAN0.2
L-nummer L60130 9943

Omschrijving

Omschrijving:

  • Riem voor de bevestiging van gereedschap van de FACOM SLS-serie aan de riem
  • 2 karabijnhaken van roestvrij staal, 60 mm, met borgschroef
  • De riem is bijzonder geschikt voor de bevestiging van de ringsleutels van de 54A-serie met opsteekbuis 54.M.
  • Riemlengte zonder karabijnhaak: 200 mm
  • Riembreedte: 13 mm
  • Toelaatbare nominale belasting: 4 kg