Polsband met lus en karabijnhaak voor FACOM SLS systeem , 1200 mm lang , max. belasting 6 kg

Artikelnummer: LAN-WRT1.2
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
Artikelnummer LAN-WRT1.2
EAN/GTIN 3662424028588
Nummer fabrikant LAN-WRT1.2
L-nummer L60130 8033

Omschrijving

Omschrijving:

  • Harnas voor het bevestigen van gereedschap uit de FACOM SLS-serie aan de pols
  • Roestvrijstalen karabijnhaak, 80 mm, met borgschroef
  • Speciaal geschikt voor het bevestigen van licht gereedschap aan de pols, geeft grote bewegingsvrijheid
  • Lengte van gespannen riem zonder karabijnhaak: 1,20 m
  • Riembreedte: 20 mm
  • Luslengte pols: 220 mm
  • Perfecte belasting: 6 kg