Sealtex Essential Regenpak (2-delig pak) Navy XXL R

Artikelnummer: L450NARXXL
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
Artikelnummer L450NARXXL
EAN/GTIN 5036108319992
Nummer fabrikant L450NARXXL

Omschrijving

Omschrijving:

De Sealtex Essentials Regenpak biedt u een uitstekende bescherming in één handige set. Een hoogwaardige set van een jas en een broek met standaard alle geweldige functies die worden geboden in alle Sealtex-producten, inclusief de hoogfrequent gelaste naden. Dit pak is verpakt in één zak die ideaal is voor de detailhandel.

Kenmerk:

  • Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
  • Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
  • Borstlat om tegen de elementen te beschermen
  • Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
  • Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • jack- en broekset voor gemak
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • 2 zakken voor veilig opbergen
  • Aansnoerkoord in capuchon en zoom voor goede pasvorm
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Materiaal:

Shell-stof: Sealtex Essential: 95% PVC, 5% PU
Shell samenstelling: 95% PVC, 5% PU
Shell gewicht gm: 330
Shell gewicht oz: 9.5
Wassen: Max wastemp 30°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen