Omschrijving:
De Sealtex Essentials Regenpak biedt u een uitstekende bescherming in één handige set. Een hoogwaardige set van een jas en een broek met standaard alle geweldige functies die worden geboden in alle Sealtex-producten, inclusief de hoogfrequent gelaste naden. Dit pak is verpakt in één zak die ideaal is voor de detailhandel.
Kenmerk:
- Gelaste waterdichte naden om het water buiten te houden
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen
- Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
- jack- en broekset voor gemak
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- 2 zakken voor veilig opbergen
- Aansnoerkoord in capuchon en zoom voor goede pasvorm
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Materiaal:
Shell-stof: Sealtex Essential: 95% PVC, 5% PU
Shell samenstelling: 95% PVC, 5% PU
Shell gewicht gm: 330
Shell gewicht oz: 9.5
Wassen: Max wastemp 30°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;