Essentials Regenpak (2 delig) Yellow M R

Artikelnummer: L440YERM
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten
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
Artikelnummer L440YERM
EAN/GTIN 5036108311552
Nummer fabrikant L440YERM
L-nummer L01840 293

Omschrijving

Omschrijving:

Dit Essentials Regenpak wordt als set geleverd. Dit fantastische lichtgewicht klassieke pak is een must have met zijn getapete naden. De jas heeft 2 zakken aan de voorkant en 2 zijzakken in de broek, een inpakbare, verstelbare capuchon en een ventilatierooster aan de achterkant. De jas heeft ook elastische binnenmanchetten om te voorkomen dat er water binnendringt en de broek heeft een volledig elastische tailleband en een met knopen verstelbare zoom voor een gemakkelijke slijtage. Dit pak is verpakt in één zak die ideaal is voor de detailhandel.

Kenmerk:

  • Lichtgewicht, waterdicht doek met getapte naden voorkomt het doordringen van water
  • Ventilerend achterpand en oogringen voor verbeterd ademend vermogen en comfort
  • Ritssluiting voorzijde
  • Elastische manchetten voor een goede pasvorm
  • Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
  • Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
  • jack- en broekset voor gemak
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • 2 zakken voor veilig opbergen
  • Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
  • Europese rits met trekker aan de linkerkant van het kledingstuk
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester, PVC Gecoat
Shell samenstelling: 100% Polyester, PVC Gecoat
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen