Essentials Regenpak (2 delig) Navy XXXL R

Artikelnummer: L440NARXXXL
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
Artikelnummer L440NARXXXL
EAN/GTIN 5036108275779
Nummer fabrikant L440NARXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Dit Essentials Regenpak wordt als set geleverd. Dit fantastische lichtgewicht klassieke pak is een must have met zijn getapete naden. De jas heeft 2 zakken aan de voorkant en 2 zijzakken in de broek, een inpakbare, verstelbare capuchon en een ventilatierooster aan de achterkant. De jas heeft ook elastische binnenmanchetten om te voorkomen dat er water binnendringt en de broek heeft een volledig elastische tailleband en een met knopen verstelbare zoom voor een gemakkelijke slijtage. Dit pak is verpakt in één zak die ideaal is voor de detailhandel.

Kenmerk:

  • Lichtgewicht, waterdicht doek met getapte naden voorkomt het doordringen van water
  • Ventilerend achterpand en oogringen voor verbeterd ademend vermogen en comfort
  • Ritssluiting voorzijde
  • Elastische manchetten voor een goede pasvorm
  • Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
  • Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
  • jack- en broekset voor gemak
  • Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • 2 zakken voor veilig opbergen
  • Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
  • Europese rits met trekker aan de linkerkant van het kledingstuk
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester, PVC Gecoat
Shell samenstelling: 100% Polyester, PVC Gecoat
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen