Uitvoering:
- Draadaansluiting voor het verwisselen van de meetkoppen.
- Zelfcentrerende meetkop met drie zijwaarts uitschuivende, 120° versprongen meettasters.
- Meettasters vanaf 12 mm HM-versterkt.
- Vanaf 12 mm meettasters voor metingen tot op de bodem van de boring.
- V.a. 40 mm meetkop voor gewichtsbesparing van aluminium.
- Elektronische meetklok die in elke positie kan worden gedraaid.
Meetbereik 50 - 100 mm.
Omschrijving:
Zelfcentrerend meetpistool in set Micromar 844 AS; fabrieksnorm;meetbereik: 50 - 100 mm;meegeleverd: Gebruiksaanwijzing, digitale meetklok 1086 R, instelringen, sleutel voor het wisselen van de meetkoppen (vanaf 30 mm), etui