Buisvormige dopsleutel met kruisgreep en houder voor bougies Ø 16, 21 mm

Artikelnummer: L.21L
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer L.21L
EAN/GTIN 3148510312156
Nummer fabrikant L.21L
L-nummer L60130 10471

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met bougiehouder
  • Verwijderbare kruishandgreep maakt 90° aandraaien mogelijk
  • Mogelijkheid om kruishandgreep in sleutelhuis op te bergen

Kenmerk:

  • d [mm]: 27,5
  • b [mm]: 300
  • [g]: 460