Platform; Max 6 15 kg, d = 0,5 g

Artikelnummer: KXP 15V20LM
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
Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer KXP 15V20LM
EAN/GTIN 4045761161719
Nummer fabrikant KXP 15V20LM
L-nummer L40250 3428

Omschrijving

Omschrijving:

  • Platform
  • 1 Weegcel, aliminium, met siliconen coating, IP65, OIML-R60-ijkgoedkeuring, klasse III, 3000 e
  • Standaard waterpas en stelschroeven voor het nauwkeurig waterpas zetten van de weegschaal, waardoor zeer nauwkeurige weegresultaten

Kenmerk:

  • Afmetingen weegoppervlak BxDxH 400×300×90 mm
  • Nettogewicht ca. 8 kg
  • kabellengte ca. 3 m

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen