Platform; Max 60 150 kg, d = 5 g

Artikelnummer: KXP 150V20LM
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Platformweegschaal

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer KXP 150V20LM
    EAN/GTIN 4045761151772
    Nummer fabrikant KXP 150V20LM

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Platform
    • 1 Weegcel, aliminium, met siliconen coating, IP65, OIML-R60-ijkgoedkeuring, klasse III, 3000 e
    • Standaard waterpas en stelschroeven voor het nauwkeurig waterpas zetten van de weegschaal, waardoor zeer nauwkeurige weegresultaten

    Kenmerk:

    • Afmetingen weegoppervlak BxDxH 650×500×135 mm
    • Nettogewicht ca. 34 kg
    • kabellengte ca. 3 m

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen