Omschrijving:
Deze dames legging zorgt voor bewegingsvrijheid, terwijl de versterkte ripstop stretchpanelen duurzaamheid en comfort bieden. Perfect voor een reeks activiteiten zoals magazijnen en nutsvoorzieningen. Door de hoge taille zakken ze niet af, zelfs niet met zware zakken. Extra details zoals de zijvakken zorgen voor uitstekende opbergmogelijkheden.
Kenmerk:
- Ripstop stof garandeert een hoge duurzaamheid en weerstand tegen scheuren en slijtage
- Hoge taille voor een goede pasvorm
- 2 zakken voor veilig opbergen
- Nieuw model
Materiaal:
Shell-stof: 70% Rayon, 24% Polyester, 6% Elastaan
Shell samenstelling: 70% Rayon, 24% Polyester, 6% Elastaan
Contrasterende stof: Titanmill Pro Stretch: 95% polyester, 5% elastaan
Contrast samenstelling: 95% polyester, 5% elastaan
Shell gewicht gm: 320
Shell gewicht oz: 9.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet chemisch reinigen;