KX3 softshell met capuchon (3L) Black S R

Artikelnummer: KX362BKRS
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten
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
Artikelnummer KX362BKRS
EAN/GTIN 5036108349999
Nummer fabrikant KX362BKRS

Omschrijving

Omschrijving:

De KX3 Softshell met capuchon is zorgvuldig ontworpen met behulp van een revolutionaire ademend, waterdicht en winddicht ripstop-doek. Het op sport geïnspireerde ontwerp omvat een langere ruglengte, dynamisch gevormde mouwen, verstelbare manchetten, reflecterende biezen en meerdere veilige zakken voor voldoende opbergruimte. De ideale keuze voor de moderne drager

Kenmerk:

  • Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
  • Ripstop stof garandeert een hoge duurzaamheid en weerstand tegen scheuren en slijtage
  • Tijdloos ontwerp ergonomisch gesneden
  • Zijzakken met rits
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Voorgevormde mouwen voor verbeterde bewegingsvrijheid
  • De aangehechte capuchon is stijlvol en praktisch
  • Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • Verlengd achterpand voor meer bescherming
  • Trekkers met goede grip op alle zakken
  • Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
  • 4 opbergzakken
  • Ergonomisch gevormde capuchon voor een perfecte pasvorm
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Telefoonzak
  • 3 laags

Materiaal:

Shell gewicht gm: 310
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen