KX3 softshell met capuchon (3L) Black/Grey XXL Y

Artikelnummer: KX362BGYXXL
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
Artikelnummer KX362BGYXXL
EAN/GTIN 5036108350070
Nummer fabrikant KX362BGYXXL

Omschrijving

Omschrijving:

De KX3 Softshell met capuchon is zorgvuldig ontworpen met behulp van een revolutionaire ademend, waterdicht en winddicht ripstop-doek. Het op sport geïnspireerde ontwerp omvat een langere ruglengte, dynamisch gevormde mouwen, verstelbare manchetten, reflecterende biezen en meerdere veilige zakken voor voldoende opbergruimte. De ideale keuze voor de moderne drager

Kenmerk:

  • Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
  • Ripstop stof garandeert een hoge duurzaamheid en weerstand tegen scheuren en slijtage
  • Tijdloos ontwerp ergonomisch gesneden
  • Zijzakken met rits
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Voorgevormde mouwen voor verbeterde bewegingsvrijheid
  • De aangehechte capuchon is stijlvol en praktisch
  • Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • Verlengd achterpand voor meer bescherming
  • Trekkers met goede grip op alle zakken
  • Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
  • 4 opbergzakken
  • Ergonomisch gevormde capuchon voor een perfecte pasvorm
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • Telefoonzak
  • 3 laags

Materiaal:

Shell gewicht gm: 310
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen