Omschrijving:
Robuust eigentijds ontwerp, volledig waterdichte bescherming en sterk dat maakt dit jack ideaal voor zware buitenwerkomgevingen. Dit kortere jack zit comfortabel op de heupen voor een uitstekende bewegingsvrijheid en houdt je warm en droog. Gebreide manchetten en zoom zorgen ervoor dat de warmte in het kledingstuk wordt vastgehouden.
Kenmerk:
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Windvanger in de mouw voor warmte en comfort
- Elastische zoom voor goede en comfortabele pasvorm
- Zijzakken met rits
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
- Telefoonzak
- Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
- 7 opbergzakken
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Materiaal:
Shell-stof: 100% Polyester, TPU Gecoat
Shell samenstelling: 100% Polyester, TPU Gecoat
Voering: 190T: 100% Polyester Taffeta
Voering samenstelling: 190T: 100% Polyester Taffeta
Shell gewicht gm: 175
Shell gewicht oz: 5
Voering gewicht gm: 52
Voering gewicht oz: 1.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;