Granite Holster Korte Broek Black/Zoom Grey XXL R

Artikelnummer: KS18BZRXXL
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
Uniseks-maat 2XL

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer KS18BZRXXL
EAN/GTIN 5036108249763
Nummer fabrikant KS18BZRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

De Granite shorts zijn stijlvol, praktisch en de ideale keuze voor warmer weer. Het gebruik van hoogwaardige polykatoenen stof biedt het comfort en de duurzaamheid die nodig zijn in de hedendaagse werkomgevingen. Opbergbare holsterzakken gemaakt van robuust Oxford nylon zijn perfect voor gereedschap. De overige zakken bieden veilige opslag en bieden plaats aan smartphone-afmetingen.

Kenmerk:

  • Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
  • Slijtvast Oxford Polyester
  • 10 opbergzakken
  • Elastiek binnenzijde taille helpt om bovenkleding op zijn plek te houden
  • Hamerlus voor veilig meenemen van gereedschap
  • Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • Zakken met rits
  • Holsterzakken
  • Half elastische tailleband voor een goede pasvorm
  • Twee opgezette achterzakken
  • Meerdere Opbergzakken
  • Stijlvolle contrast kleuren

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell beschrijving: Gemaakt van 65% polyester, 35% katoen, garandeert Kingsmill™-stof hoge prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, is kleurvast en alle kenmerken die je van een moderne werkkledingdoek mag verwachten .
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen normaal; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen