Weegbrug; Max 600 kg, d = 0,2 kg

Artikelnummer: KIP 600V20M
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer KIP 600V20M
EAN/GTIN 4045761207325
Nummer fabrikant KIP 600V20M
L-nummer L40250 1903

Omschrijving

Omschrijving:

  • Weegbrug
  • 4 Weegcellen, staal, met siliconen coating, IP67, OIML-R60-toelating voor de ijking, klasse III, 3000 e
  • Geschikt voor inbouw door putframe (optioneel)
  • Waterpas en stelschroeven voor het precies waterpas zetten van de weegschaal standaard
  • Comfortabel toegang tot de Junction-Box van boven
  • Comfortabel afstellen van de weegbrug van boven

Kenmerk:

  • Afmetingen weegoppervlak BxDxH 1200×1500×108 mm
  • Nettogewicht ca. 150 kg
  • kabellengte ca. 5 m