Industriële schaal; Max 15 kg, d = 0,5 g

Artikelnummer: KGP 10K-4
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
Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer KGP 10K-4
EAN/GTIN 4045761218031
Nummer fabrikant KGP 10K-4
L-nummer L40250 3306

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met deze combinatie van platform (KERN KFP V20 IP65) en digitale weegzender: (KERN YKV-01): uw weegprocessen zijn geschikt voor de eisen van Industrie 4.0.Eenvoudig het platform instellen, de digitale weegzender op het netwerk aansluiten en beginnen met wegen
  • Voor snelle overdracht van weeggegevens naar aangesloten netwerken, computers, etc
  • USB en RS-232 data-interface standaard, voeding via de USB-interfaceDigitale weegzender met standaardEthernet data-interface op aanvraag
  • Functies: Wegen, tarreren
  • Interne resolutie 16 miljoen delen
  • Meetfrequentie: 10 Hz display updates per minuut
  • Handige configuratie via meegeleverde software
  • KERN YKV-01: Robuuste kunststof spuitgegoten behuizing
  • KERN YKV-02: Geschikt voor wandmontage en DIN rail montage KERN
  • Bij de levering inbegrepen:
  • Industrieel platform KERN KGP 10K-4
  • Digitale weegzender KERN YKV-01:
  • Beugel voor DIN rail
  • Configuratie software voor het instellen en beheren van de KERN YKV-01, voor groot formaat weergave van de verzamelde waarden op de PC, alsmede overdracht van deze gegevens naar andere apps en programma's. Daartoe kan het evaluatieresultaat worden omgezet in een willekeurig formaat voor communicatie met de verschillende gebruikersprogramma's, b.v. SAP, Oracle, enz
  • Voor een snelle overdracht van de weeggegevens naar aangesloten netwerken, computers enz
  • USB en RS-232 gegevensinterface als standaard, Stroomtoevoer via de USB-interface
  • Overdrachtsformaten vrij configureerbaar
  • Digitale weegzender met standaard weegzender Ethernet-gegevensinterface op aanvraag
  • Functies: wegen, tarreren
  • Interne resolutie 16 mln pixels
  • Meetfrequentie 10 Hz
  • Comfortabel configureren met behulp van de inbegrepen software
  • KERN YKV-01: Robuuste behuizing van gegoten kunststof
  • KERN YKV-01: Geschikt voor montage aan wand en DIN-rail (optioneel)

Kenmerk:

  • Materiaal weegoppervlak: Edelstaal
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C/40 °C