Platform; Max 6 kg, d = 0,2 g

Artikelnummer: KFP 6V20LM
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
Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer KFP 6V20LM
EAN/GTIN 4045761250116
Nummer fabrikant KFP 6V20LM
L-nummer L40250 3344

Omschrijving

Omschrijving:

  • Roestvrij stalen weegplaat, [[B]] Basis van gelakt staal
  • 1 load cell, aluminium, met siliconen coating, IP65, OIML-R60 goedkeuring voor verificatie, klasse III, 3000 e
  • Niveau-indicator en stelschroeven: voor het nauwkeurig waterpas stellen van de weegschaal als standaard
  • 1 Weegcel, aliminium, met siliconen coating, IP65, OIML-R60-ijkgoedkeuring, klasse III, 3000 e
  • Waterpas en stelschroeven voor het precies waterpas zetten van de weegschaal standaard

Kenmerk:

  • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, B×T 300×240 mm B×D
  • Nettogewicht ca. 6 kg
  • kabellengte ca. 2,5 m

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen