Platform; Max 60 kg, d = 2 g

Artikelnummer: KFP 60V30M
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
Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer KFP 60V30M
EAN/GTIN 4045761250062
Nummer fabrikant KFP 60V30M
L-nummer L40250 3432

Omschrijving

Omschrijving:

  • [[6]] Roestvrij stalen weegplaat, [[E]] Basis staal gelakt
  • 4 weegcellen, gelegeerd staal, siliconen coating, IP67, OIML-R60 goedkeuring voor wettelijke metrologie,: Klasse III, 3000 e
  • Waterpas en voetschroeven: voor het exact waterpas stellen van de weegschaal als standaard, dus de meest nauwkeurige weegresultaten
  • 1 weegcel, edelstaal, met siliconen coating, IP67, OIML-R60-goedkeuring voor ijking, klasse III, 3000 e
  • Standaard waterpas en stelschroeven voor het nauwkeurig waterpas zetten van de weegschaal, waardoor zeer nauwkeurige weegresultaten

Kenmerk:

  • Afmetingen weegoppervlak BxDxH 400×300×128 mm
  • Nettogewicht ca. 8 kg
  • kabellengte ca. 2,5 m

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen